Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi 2mm 30x40cm VE=5 Bogen mittelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi 2mm 30x40cm VE=5 Bogen mittelblau
Moosgummi 2mm 30x40cm VE=5 Bogen mittelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU8340033
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     8340033
EAN/GTIN:
     4008525408383
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
  • Moosgummi 2mm lichtbeständig, wasserfest, flexibel und knickfest
  • einfach zu schneiden und zu kleben
  • vielseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
mittelblau
Höhe:
400 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Bogen
Weitere Suchbegriffe: bastel moosgummi, Bastel, BastelMoosgummi, Bastelset, Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 1,262* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,17*
€ 10,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
8330099
ab € 12,79*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340035
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340023
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340012
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340034
ab € 6,37*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340073
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340055
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340058
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340016
ab € 6,34*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340070
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340051
ab € 6,34*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340020
ab € 6,36*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340061
ab € 6,35*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340072
ab € 6,37*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340081
ab € 6,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.