Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi 2mm 30x40cm VE=5 Bogen hellrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Moosgummi 2mm 30x40cm VE=5 Bogen hellrot
Moosgummi 2mm 30x40cm VE=5 Bogen hellrot
Artikel-Nr.:
     467-#URSU8340020
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     8340020
EAN/GTIN:
     4008525408345
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
  • Moosgummi 2mm lichtbeständig, wasserfest, flexibel und knickfest
  • einfach zu schneiden und zu kleben
  • vielseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Farbe:
hellrot
Höhe:
400 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Bogen
Weitere Suchbegriffe: bastel moosgummi, Bastel, BastelMoosgummi, Bastelset, Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Bögen (ab € 1,562* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
8330099
ab € 15,51*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340035
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340023
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340012
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340034
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340073
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340055
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340058
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340016
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340070
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340051
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340061
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340033
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340072
ab € 7,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
8340081
ab € 7,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.