Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
>
Artikel
Zauberpapier 250g/qm VE=10 Blatt 23x33cm Rauten
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU81920004
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
81920004
EAN/GTIN:
4008525228332
Suchbegriffe:
Bastelpapier
papier
Spezialpapier
UV
Zauberpapier
250g/qm
einseitig veredelt
mit UV-Relieflack
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Rauten
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
... >
Zeichenbedarf, Grafikbedarf
>
Bastelbedarf
>
Bastelpapier
Weitere Suchbegriffe:
UV-Papier
,
UVPapier
,
Zauberpapier
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,712* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen