Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zauberpapier 250g/qm VE=10 Blatt 23x33cm Medina


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zauberpapier 250g/qm VE=10 Blatt 23x33cm Medina
Zauberpapier 250g/qm VE=10 Blatt 23x33cm Medina
Zauberpapier 250g/qm VE=10 Blatt 23x33cm Medina
Artikel-Nr.:
     467-#URSU81920003
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     81920003
EAN/GTIN:
     4008525228325
Suchbegriffe:
Bastelpapier
papier
Spezialpapier
UV
  • Zauberpapier
  • 250g/qm
  • einseitig veredelt
  • mit UV-Relieflack
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Medina
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
250 g/qm
Weitere Suchbegriffe: UV-Papier, UVPapier, Zauberpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,715* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.