Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarten DINlang einfach VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefkarten DINlang einfach VE=100 Stück weiß
Briefkarten DINlang einfach VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU7200000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     7200000
EAN/GTIN:
     4008525043775
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarte din lang weiß
briefkarten din lang
  • Briefkarten und Bastelkarton
  • 190g/qm
  • DIN lan
  • einfach
  • Inhalt: 100 Karten
  • weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
weiß
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: briefkarten, Bastelkarte, Bastelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0589* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,11*
€ 12,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,02*
€ 10,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,83*
€ 9,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.