Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Notizblock A6 70g/qm 40 Blatt liniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral-Notizblock A6 70g/qm 40 Blatt liniert
Spiral-Notizblock A6 70g/qm 40 Blatt liniert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU608640010
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     608640010
EAN/GTIN:
     9002244562574
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Papier 70 g/qm, ECF
  • Block mit 40 Blatt
  • Mit weißer Spirale, ideal für Notizen für unterwegs.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.0530 kg
Lineatur:
liniert
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
70 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
702
€ 5,87*
ab € 0,68*
€ 1,34*
1 Tag
682
€ 5,49*
ab € 0,71211*
€ 1,34211*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,85*
€ 1,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,017* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.