Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichterkette innen gold mit Schalter 10 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichterkette innen gold mit Schalter 10 Lampen
Lichterkette innen gold mit Schalter 10 Lampen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU57820079
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     57820079
EAN/GTIN:
     4008525688655
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
  • für den Innenbereich
  • Gesamtlänge: 3,75 m
  • Zuleitung: 1,50 m
  • Fassungsabstand: 0,25 mLeistung: 10 x 0,96 W, 230 V
  • Ersatzbirne: 24V, 40mAh, 0,96W
  • ideal zum Dekorieren von Lampenschirmchen-Stanzteilen
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
entfällt
Farbe:
gold
Kabellänge:
3.75 m
konfliktmaterialfrei:
ja
Leuchtmittel austauschbar:
ja
Leuchtmittel enthalten:
ja
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbeleuchtung, 10er led lichterkette, led-ketten, lichterkette 4m, Beleuchtungkette, Farbwechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.