Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grußkarten gelasert A6 'Frohe Ostern 'Küken' weiß VE=5 Sets


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grußkarten gelasert A6 'Frohe Ostern 'Küken' weiß VE=5 Sets
Grußkarten gelasert A6 'Frohe Ostern 'Küken' weiß VE=5 Sets
Grußkarten gelasert A6 'Frohe Ostern 'Küken' weiß VE=5 Sets
Artikel-Nr.:
     467-#URSU54740000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     54740000
EAN/GTIN:
     4008525217350
Suchbegriffe:
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten
Grußkarten
Glückwunschkarten Ostern
  • Grußkarten 'gelasert'
  • Motiv: 'Frohe Ostern 'Küken'
  • weiß
  • 5x Doppelkarten 220g
  • gelasert und genutet
  • 5x Kuverts 100g/qm DIN C6
  • 5 Blatt Transparentpapier 115g/qm
  • 20,8 x 14,7cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Farbe:
weiß
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Frohe Ostern / Küken
Packungsinhalt:
5 Sets
Weitere Suchbegriffe: Karten Ostern, Ostergrußkarte, Osterkarten, glückwunschkarte mit umschlag, glückwunschkarten ostern, Bastelkarte, Bastelkarten, Doppelkarte, Doppelkarten, Kartensets, Schmuckkarte, Schmuckkarten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.