Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grußkarten+Umschläge Weihnachts-Potpourri 11,3x16,5cm VE=5 Sets orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Grußkarten+Umschläge Weihnachts-Potpourri 11,3x16,5cm VE=5 Sets orange
Grußkarten+Umschläge Weihnachts-Potpourri 11,3x16,5cm VE=5 Sets orange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU54520041
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     54520041
EAN/GTIN:
     4008525695509
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Grußkarten 'Weihnachts-Potpourri' mit Umschlägen
  • Karten aus Premiumkarton 220 g/qm, 11,3x16,5cm, Hochformat
  • Couverts B6 aus Transparentpapier 115 g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorderseite mit Motiven
  • Innenseite in einer Farbe
  • Inhalt: 5 Sets
Weitere Informationen:
Blattformat:
11,3x16,5cm
Breite:
113 mm
Farbe:
orange
Höhe:
165 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5 Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,80*
€ 43,792
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,15*
€ 37,0685
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
54520034
ab € 24,93*
Ähnlich
Ludwig Bähr
54520051
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.