Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Christliche Symbole Kerze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Christliche Symbole Kerze
Transparentpapier 115g/qm A4 VE=5 Blatt Christliche Symbole Kerze
Artikel-Nr.:
     467-#URSU50984606
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     50984606
EAN/GTIN:
     4008525012474
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
  • Transparentpapier
  • Motiv: Christliche Symbole
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Christliche Symbole
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 3,008* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.