Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie Nachfüllrolle 50x80cm gold/gold matt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alufolie Nachfüllrolle 50x80cm gold/gold matt
Alufolie Nachfüllrolle 50x80cm gold/gold matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4442103
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4442103
EAN/GTIN:
     4008525001515
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Labor Alufolie
  • Alufolie Nachfüllrolle
  • Farbe: gold
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x80cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gold
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
0.8 m
Weitere Suchbegriffe: Labor Aluminiumfolie, alu bastelfolie, Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,059* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,95*
€ 38,0205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,74*
€ 33,0106
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 24,92*
€ 29,6548
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.