Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie Rolle 10mx50cm grün einseitig glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alufolie Rolle 10mx50cm grün einseitig glänzend
Alufolie Rolle 10mx50cm grün einseitig glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4409852
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4409852
EAN/GTIN:
     4008525000051
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Labor Alufolie
  • Alufolie
  • Farbe: grün
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
0,5x10m
Breite:
500 mm
Farbe:
grün
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Labor Aluminiumfolie, alu bastelfolie, Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.