Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie Rolle 10mx50cm blau einseitig glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alufolie Rolle 10mx50cm blau einseitig glänzend
Alufolie Rolle 10mx50cm blau einseitig glänzend
Artikel-Nr.:
     467-#URSU4409835
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     4409835
EAN/GTIN:
     4008525000044
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Labor Alufolie
  • Alufolie
  • Farbe: blau
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Blattformat:
0,5x10m
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
1 Rolle
Rollenlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Labor Aluminiumfolie, alu bastelfolie, Aluminiumfolie, Creativfolie, Folie, Kreativfolie, Motivfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.