Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kollegeblock A4 60g/qm 80 Blatt kariert mit Rand beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kollegeblock A4 60g/qm 80 Blatt kariert mit Rand beidseitig
Kollegeblock A4 60g/qm 80 Blatt kariert mit Rand beidseitig
Artikel-Nr.:
     467-#URSU40993028
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     40993028
EAN/GTIN:
     9002244567975
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Mit weißer Spiralbindung
  • Papier 60 g/qm, ECF
  • Mit Mikroperforation und Ausreißhilfe.
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Spiralbindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.4030 kg
Lineatur:
Lineatur 28
Lochung:
4-fach
Marke:
Ursus
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
60 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 1,49*
€ 2,79*
Lager 467
2208
€ 5,87*
ab € 1,67*
€ 3,07*
2 Tage
2208
€ 5,49*
ab € 1,7359*
€ 3,1859*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
1 Stück enthält 80 Blätter (ab € 0,02088* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.