Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzset Handpuppe Hexe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filzset Handpuppe Hexe
Filzset Handpuppe Hexe
Artikel-Nr.:
     467-#URSU39560010
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     39560010
EAN/GTIN:
     4008525145776
Suchbegriffe:
Hand-Puppen
Handpuppe
Handspiel-Puppen
Handspielpuppen
  • Filzbastelset
  • zum Basteln von lustigen Figuren ca. 20cm groß
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Textil
Motiv:
Hexen
Packungsinhalt:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Therapie-Puppen, Therapiepuppen, handspielpuppen, Bastelset, Filzpuppe, Filzset, Handpuppenset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.