Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitte Bananenpapier 20x50cm sortiert 5 Farben VE=25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenzuschnitte Bananenpapier 20x50cm sortiert 5 Farben VE=25 Blatt
Laternenzuschnitte Bananenpapier 20x50cm sortiert 5 Farben VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2670099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2670099
EAN/GTIN:
     4008525374039
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bananenpapier
Blütenpapier
  • Naturpapier mit Fasern
  • von der Bananenstaude
  • für unsere Deckel und Böden Durchmesser 15,3 cm
  • 25 Blatt 20 x 50 cm
  • sortiert in 5 Farben, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x50cm
Breite:
500 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Kokospapier, Lederpapier, Muschelpapier, Naturpapier, bastelset laterne, bananenpapier, Lampionpapier, Lampionzuschnitte, Laternenfolie, Laternenpapier, Laternenzuschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5128* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,09*
€ 22,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,02*
€ 19,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,00*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,48*
Zubehör
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,66*
Zubehör
Ludwig Bähr
2000034
ab € 6,14*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,36*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,42*
Zubehör
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.