Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenstab 6/600mm mit Spirale VE=50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenstab 6/600mm mit Spirale VE=50 Stück
Laternenstab 6/600mm mit Spirale VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#URSU2020000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     2020000
EAN/GTIN:
     4008525375012
Suchbegriffe:
Laternenstab
  • aus Holz
  • mit gebogener Drahtspirale
  • zum Aufstecken auf die Stäbe
  • Packung mit 50 Stück
  • 60 cm lang, Durchmesser 6 mm
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Durchmesser 6mm
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
holz
Länge:
600 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Holz
Packungsinhalt:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: Holzstab, Lampionstab, Leuchtenstab, Stab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,48*
€ 29,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,90*
€ 24,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,44*
€ 19,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.