Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausmal-Tischset 33x40cm VE=5 Blatt Elfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausmal-Tischset 33x40cm VE=5 Blatt Elfen
Ausmal-Tischset 33x40cm VE=5 Blatt Elfen
Ausmal-Tischset 33x40cm VE=5 Blatt Elfen
Artikel-Nr.:
     467-#URSU24690000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     24690000
EAN/GTIN:
     4008525137986
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
weiß platzdeckchen
  • Ausmal-Tischset
  • 120g/qm
  • aus Zeichenkarton
  • 33x40cm
  • Inhalt: 5 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
33x40cm
Breite:
400 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, Ausmalblatt, Ausmalblätter, Motivblätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.