Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motivlocher klein Sonne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motivlocher klein Sonne
Motivlocher klein Sonne
Artikel-Nr.:
     467-#URSU19500005
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     19500005
EAN/GTIN:
     4008525640523
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • Motiv-Locher klein
  • aus Kunststoff mit Metallstanze
  • Größe 5/8 Zoll = DM 16 mm
  • geeignet für Grammaturen von 160 - 220 g/qm
  • Pflegehinweise: zum Schärfen der Schneidevorrichtung mit dünner Aluminiumfolie stanzen ,zum Schmieren der Schneidevorrichtung mit Wachspapier stanzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Lochsegmente:
1
Farbe:
rot
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Motiv:
Sonne
Motivbreite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: motivlocher stern, motiv locher, ludwig bähr motivlocher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.