Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Locher groß Feuerwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Locher groß Feuerwerk
Motiv-Locher groß Feuerwerk
Motiv-Locher groß Feuerwerk
Artikel-Nr.:
     467-#URSU19490072
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     19490072
EAN/GTIN:
     4008525078609
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • aus Kunststoff mit Metallstanze
  • Größe: 1,5 Zoll = Durchmesser 38,1 mm
  • einfache Handhabung durch Hebelfunktion
  • mit praktischer Auffangvorrichtung im Sockel
  • geeignet für Grammaturen von 160-220 g/qm
  • Pflegehinweise: zum Schärfen der Schneidevorrichtung mit dünner Aluminiumfolie stanzen, zum Schmieren der Schneidevorrichtung mit Wachspapier stanzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Lochsegmente:
1
Farbe:
gelb
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Motiv:
Feuerwerk
Motivbreite:
38.1 mm
Weitere Suchbegriffe: ludwig bähr motivlocher, motiv locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.