Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Locher mittel Feuerwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Locher mittel Feuerwerk
Motiv-Locher mittel Feuerwerk
Motiv-Locher mittel Feuerwerk
Artikel-Nr.:
     467-#URSU19480072
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     19480072
EAN/GTIN:
     4008525078579
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • aus Kunststoff mit Metallstanze
  • Größe: 1 Zoll = Durchmesser 25,4 mm
  • einfache Handhabung durch Hebelfunktion
  • mit praktischer Auffangvorrichtung im Sockel
  • geeignet für Grammaturen von 160-220 g/qm
  • Pflegehinweise: zum Schärfen der Schneidevorrichtung mit dünner Aluminiumfolie stanzen, zum Schmieren der Schneidevorrichtung mit Wachspapier stanzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Lochsegmente:
1
Farbe:
orange
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Motiv:
Feuerwerk
Motivbreite:
2021-04-25 00:00:00.000 mm
Weitere Suchbegriffe: ludwig bähr motivlocher, motiv locher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.