Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Locher Maxi Sternenblume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motiv-Locher Maxi Sternenblume
Motiv-Locher Maxi Sternenblume
Motiv-Locher Maxi Sternenblume
Artikel-Nr.:
     467-#URSU19450073
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     19450073
EAN/GTIN:
     4008525726395
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
  • aus Kunststoff mit Metallstanze
  • Größe: 2 Zoll = Durchmesser 50,8 mm
  • einfache Handhabung durch Hebelfunktion
  • mit praktischer Auffangvorrichtung im Sockel
  • geeignet für Grammaturen von 160-220 g/qm
  • Pflegehinweise: zum Schärfen der Schneidevorrichtung mit dünner Aluminiumfolie stanzen, zum Schmieren der Schneidevorrichtung mit Wachspapier stanzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Lochsegmente:
1
Farbe:
blau
Lochertyp:
Motivlocher
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Metall/Kunststoff
Motiv:
Sternenblume
Motivbreite:
50.8 mm
Weitere Suchbegriffe: motiv-stanzer blüte, motiv locher, ludwig bähr motivlocher, Bastellocher, Stanzer, Stanzlocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.