Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitte Piraten Transparentpapier 115g/qm 15,5x37cm VE=25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenzuschnitte Piraten Transparentpapier 115g/qm 15,5x37cm VE=25 Blatt
Laternenzuschnitte Piraten Transparentpapier 115g/qm 15,5x37cm VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18320000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18320000
EAN/GTIN:
     4008525095866
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
Transparentpapier
  • aus Transparentpapier
  • einseitig bedruckt
  • für unsere Deckel und Böden Durchmesser 11 cm
  • 25 Blatt 15,5x37 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
15,5x37cm
Breite:
370 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
155 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Piraten
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier 115gr, pergamentpapier, bastel-set laterne, Laternenfolie, laternenpapier, Laternenzuschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3516* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,83*
€ 15,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,48*
Zubehör
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,71*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,44*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,38*
Zubehör
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.