Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitte Sternenhimmel Transparentpapier 115g/qm 15,5x37cm VE=25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenzuschnitte Sternenhimmel Transparentpapier 115g/qm 15,5x37cm VE=25 Blatt
Laternenzuschnitte Sternenhimmel Transparentpapier 115g/qm 15,5x37cm VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18310000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18310000
EAN/GTIN:
     4008525095859
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
Transparentpapier
  • aus Transparentpapier
  • einseitig bedruckt
  • für unsere Deckel und Böden Durchmesser 11 cm
  • 25 Blatt 15,5x37 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
15,5x37cm
Breite:
370 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
155 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Sternenhimmel
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier 115gr, pergamentpapier, bastel-set laterne, Laternenfolie, laternenpapier, Laternenzuschnitte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 8,74*
€ 13,54*
2 Tage
18
€ 1,95*
ab € 10,24*
€ 14,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,56*
€ 14,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3496* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,13*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,48*
Zubehör
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,66*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,37*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,37*
Zubehör
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.