Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitte Prinzessin Ausmal-Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenzuschnitte Prinzessin Ausmal-Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt
Laternenzuschnitte Prinzessin Ausmal-Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18090000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18090000
EAN/GTIN:
     4008525729921
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
Transparentpapier
  • aus Transparentpapier
  • einseitig bedruckt
  • zum Ausmalen mit Bunt-, Filz- und Wachsmalstiften
  • für unsere Deckel und Böden Durchmesser 15,3 cm
  • 25 Blatt 20 x 50 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x50cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Prinzessin
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastelset laterne, pergamentpapier, Laternenfolie, Laternenpapier, Laternenzuschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,472* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,90*
€ 17,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,15*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,48*
Zubehör
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,65*
Zubehör
Ludwig Bähr
2000034
ab € 6,16*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,40*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,40*
Zubehör
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.