Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitte Wikinger Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenzuschnitte Wikinger Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt
Laternenzuschnitte Wikinger Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU18070000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     18070000
EAN/GTIN:
     4008525091165
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
Transparentpapier
  • aus Transparentpapier
  • einseitig bedruckt
  • für unsere Deckel und Böden Durchmesser 15,3 cm
  • 25 Blatt 20 x 50 cm
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x50cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Wikinger
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier 115gr, pergamentpapier, transparentpapier 25blatt, Laternenfolie, Laternenpapier, Laternenzuschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4708* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,55*
€ 20,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,15*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,66*
Zubehör
Ludwig Bähr
2000034
ab € 6,10*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,36*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,36*
Zubehör
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.