Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitte Streifen Color-Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt 5 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenzuschnitte Streifen Color-Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt 5 Farben
Laternenzuschnitte Streifen Color-Transparentpapier 115g/qm 20x50cm VE=25 Blatt 5 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17490099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17490099
EAN/GTIN:
     4008525376101
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
Transparentpapier
  • aus Transparentpapier
  • einseitig bedruckt
  • für unsere Deckel und Böden Durchmesser 15,3 cm
  • 25 Blatt 20 x 50 cm
  • sortiert in 5 Farben, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x50cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Streifen
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier 115gr, pergamentpapier, transparentpapier 50 cm breit, Laternenfolie, Laternenpapier, Laternenzuschnitte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4704* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,49*
€ 20,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,81*
€ 20,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,14*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,48*
Zubehör
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,71*
Zubehör
Ludwig Bähr
2000034
ab € 6,11*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,44*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,38*
Zubehör
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.