Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laternenzuschnitte Uni Color-Transparentpapier 20x50cm 115g/qm VE=25 Stück 5 Farben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Laternenzuschnitte Uni Color-Transparentpapier 20x50cm 115g/qm VE=25 Stück 5 Farben
Laternenzuschnitte Uni Color-Transparentpapier 20x50cm 115g/qm VE=25 Stück 5 Farben
Artikel-Nr.:
     467-#URSU17480099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     17480099
EAN/GTIN:
     4008525376095
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Pergamentpapier
Transparentpapier
  • aus Transparentpapier
  • einseitig bedruckt
  • für unsere Deckel und Böden Durchmesser 15,3 cm
  • 25 Blatt 20 x 50 cm uni
  • sortiert in 5 Farben, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
Weitere Informationen:
Blattformat:
20x50cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
200 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier 115gr, pergamentpapier, transparentpapier 25blatt, Laternenfolie, Laternenpapier, Laternenzuschnitte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
€ 1,95*
ab € 11,95*
€ 17,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,76*
€ 17,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,73*
€ 21,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,40*
€ 20,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,32*
€ 18,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,76*
€ 13,99
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HEYDA
204889169
ab € 2,15*
Zubehör
HEYDA
204889170
ab € 2,01*
Zubehör
Format Werk
1370000
ab € 2,47*
Zubehör
Ludwig Bähr
2110000
ab € 11,66*
Zubehör
Ludwig Bähr
2000034
ab € 6,10*
Zubehör
Ludwig Bähr
2020000
ab € 16,36*
Zubehör
Ludwig Bähr
2070000
ab € 20,36*
Zubehör
Ludwig Bähr
2680000
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.