Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gold
Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gold
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1633279
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1633279
EAN/GTIN:
     4008525221685
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Glanzpapier 80g/qm gummiert
  • einseitig bedruckt
  • nassklebend
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
gold
gummiert:
ja
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, buntpapier ludwig bähr, buntpapier, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, gummiert, Motivpapier, nassklebend, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.