Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt dunkelgrün
Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1633255
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1633255
EAN/GTIN:
     4008525221807
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Glanzpapier 80g/qm gummiert
  • einseitig bedruckt
  • nassklebend
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
dunkelgrün
gummiert:
ja
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, buntpapier grün, buntpapier, buntpapier ludwig bähr, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, gummiert, Motivpapier, nassklebend, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.