Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gelborange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gelborange
Glanzpapier gummiert 80g/qm 35x50cm VE=20 Blatt gelborange
Artikel-Nr.:
     467-#URSU1633240
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     1633240
EAN/GTIN:
     4008525221784
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Glanzpapier 80g/qm gummiert
  • einseitig bedruckt
  • nassklebend
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
20 Blatt
Blattformat:
35x50cm
Breite:
350 mm
Farbe:
gelborange
gummiert:
ja
Höhe:
500 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, buntpapier orange, buntpapier, buntpapier ludwig bähr, Bastelpapier, Dekopapier, Faltblätter, gummiert, Motivpapier, nassklebend, Papierdekoration
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Blätter (ab € 0,4685* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,68*
€ 17,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.