Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkarten A6 hoch VE=10 Stück hellgrau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefkarten A6 hoch VE=10 Stück hellgrau
Briefkarten A6 hoch VE=10 Stück hellgrau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU11020080
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     11020080
EAN/GTIN:
     4008525045342
Suchbegriffe:
Briefkarten
Kartenkassette
briefkarten a6
briefkarten
  • Brief- und Bastelkarten
  • 190g/qm
  • mit Briefumschlägen
  • DIN A6 hoch
  • Inhalt: 10 Karten
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
hellgrau
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.