Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulblock A4 Lineatur 27 liniert 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulblock A4 Lineatur 27 liniert 50 Blatt
Schulblock A4 Lineatur 27 liniert 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU040750027
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     040750027
EAN/GTIN:
     9001939828605
Suchbegriffe:
Schreibblock
Schreibblöcke
Schulblock
Schulblöcke
  • Schulblock aus 100% Recyclingpapier, klimaneutral hergestellt, Umweltzeichen Blauer Engel, Papierfarbe: Premiumweiß, Grammatur 80g/qm, Blattanzahl: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Rand innen und außen
Blattanzahl:
50 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.2560 kg
Lineatur:
Lineatur 27
Lochung:
4-fach
Marke:
Ursus
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Schulblock Lineatur 27, staufen schulblock a4, schulblock, schulblock a4, Arbeitsblock, Block, liniert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
48
1
€ 5,87*
ab € 1,40*
€ 2,63*
1
€ 6,95*
ab € 1,33*
€ 2,71*
2 Tage
234
2
€ 5,49*
ab € 1,59*
€ 2,90*
2 Tage
234
2
€ 4,99*
ab € 1,79*
€ 3,23*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,028* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.