Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antireflex PET-Schutzfolie 700x1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antireflex PET-Schutzfolie 700x1000mm
Antireflex PET-Schutzfolie 700x1000mm
Antireflex PET-Schutzfolie 700x1000mm
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUYUP088000X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UYUP088000X1000
EAN/GTIN:
     8698473160035
Suchbegriffe:
Kundenstopper Schutzfolie
kundenstopper schutzfolie
  • Antireflex PET Schutzfolie
  • Für Klapprahmen und Kundenstopper Eco
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hoch- und Querformat
Bearbeitungsstatus:
Merkmale gefüllt
Bruttogewicht:
0.4900 kg
Farbe:
transparent
für Format:
70100cm
Importdatum:
2023-03-22 00:00:00.000
Marke:
Update Display
Material:
PET (Polyethylenterephthalat)
Weitere Suchbegriffe: Aktionsaufsteller, antireflex, antireflex-Folie, antireflexFolie, Einlegefolie, Folie, Gehwegaufsteller, Kundenstopper, Schaukasten, Schutzfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.