Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen 25mm Rondo A4 silber eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapprahmen 25mm Rondo A4 silber eloxiert
Klapprahmen 25mm Rondo A4 silber eloxiert
Klapprahmen 25mm Rondo A4 silber eloxiert
Klapprahmen 25mm Rondo A4 silber eloxiert
Klapprahmen 25mm Rondo A4 silber eloxiert
Artikel-Nr.:
     467-#UPDAUCN250N0A4X1000
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN250N0A4X1000
EAN/GTIN:
     8698473457876
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Ideal für alle Posterformate!
  • Oberprofile silber eloxiert
  • Rückwand aus Polystyrol
  • Vordere Plakatabdeckung aus entspiegeltem PET
  • Sondermaße und RAL Farben auf Anfrage
  • Maximalformat bei Klapprahmen 25 mm: 1200 x 2000 mm
  • Maximalformat bei Klapprahmen 32 mm: 1350 x 2500 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Innenbereich
Anzahl der Fächer:
1
Ausführung:
einseitig
Ausrichtung:
hoch/quer
Bruttogewicht:
0.5000 kg
Farbe:
silber
für Format:
A4
Marke:
Update Displays
Material:
Aluminium
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Plakathalter, Plakatrahmen, Posterrahmen, Prospekhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
update displays
6100107
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.