Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folientasche wasserfest für Klapprahmen A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folientasche wasserfest für Klapprahmen A4
Folientasche wasserfest für Klapprahmen A4
Artikel-Nr.:
     467-#UPDA6100107
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     6100107
EAN/GTIN:
     4260746870374
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
  • Wasserfeste Folientasche für Klapprahmen
Weitere Informationen:
Ausrichtung:
Hochformat
Besonderheiten:
Für Plakatständer, zum Beschreiben mit Kreidemarkern, geeignet für Innen und Außen
Breite:
210 mm
Farbe:
transparent
für Format:
A4
Höhe:
297 mm
Marke:
Update Display
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, klapprahmen update displays, Bilderrahmen, Einlegefolie, Plakatrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.