Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UNIL400094282 Herst.-Nr.: 400094282 EAN/GTIN: 3595560022618 |
| |
|
| | |
| - Umriss aus ABS
- Schutz des Zifferblatts aus Glas
- Durchmesser: 28,5 cm
- funktioniert mit einer Batterie AA 1,5 V (beigefügt)
Weitere Informationen: | | ANSI: | AA | Art der Uhr: | Wanduhr | Batteriebetrieb: | ja | Durchmesser: | 285 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | white | funkgesteuert: | nein | IEC: | LR06 | Marke: | Unilux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Bürouhr, geräuschlos, lautlos, Quarzuhr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 9,19* | € 13,91* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 9,71* | € 13,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,23* | € 15,74* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 11,25* | € 16,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|