Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNILUX Wanduhr POP WHITE 400094282 +Batterien weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-491007301
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400094282
EAN/GTIN:
     3595560022618
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
unilux wanduhr
wand-uhren pendel
Ein Quarz-Uhrwerk sorgt bei dieser Wanduhr für hohe Genauigkeit und dafür, dass sich die Zeiger ohne störende Tickgeräusche bewegen. Dieser Vorteil macht Pop zur idealen Wanduhr für Räume, in denen höchste Konzentration oder entspannte Stille herrschen soll.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pop
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wanduhr Pop
Form des Gehäuses:
rund
Durchmesser:
30 cm
Art der Anzeige:
analog
quarzgesteuert:
Ja
Thermometer vorhanden:
Nein
Hygrometer vorhanden:
Nein
Abdeckung vorhanden:
Ja
Art der Abdeckung:
Glas
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Nein
Gewicht:
650 g
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
weiß
Farbe des Ziffernblattes:
weiß
Farbe des Zeigers:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, Uhren, Wanduhren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 9,18*
€ 13,83*
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 9,73*
€ 13,83*
Lager 1682
24
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 15,67*
€ 7,95*
ab € 11,14*
€ 15,90*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.