Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox A4 quer magnetisch B251xH237xT36mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektbox A4 quer magnetisch B251xH237xT36mm transparent
Prospektbox A4 quer magnetisch B251xH237xT36mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9317
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9317
EAN/GTIN:
     4024158754239
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospektbox
  • aus schlagfestem Polystyrol
  • für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge
  • die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt
  • die Box lässt sich leicht bestücken, der inhalt lässt sich leicht entnehmen
  • magnetisch
  • für Format A4 quer
  • Größe: B251xH237xT36mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
237 mm
Farbe:
transparent
für Format:
A4 quer
Höhe:
237 mm
Marke:
Ultradex
Material:
PES (Polyester)
Stand/Befestigung:
magnetisch
Tiefe:
36 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Präsentationsfach, Prospektbox, wandprospekthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.