Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektbox A4 quer zum Anschrauben B251xH237xT36mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektbox A4 quer zum Anschrauben B251xH237xT36mm transparent
Prospektbox A4 quer zum Anschrauben B251xH237xT36mm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR9316
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     9316
EAN/GTIN:
     4024158754154
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
  • Prospektbox
  • aus schlagfestem Polystyrol
  • für einzelne Blätter, Prospekte oder ganze Kataloge
  • die spezielle Form garantiert einen sicheren Halt
  • die Box lässt sich leicht bestücken, der inhalt lässt sich leicht entnehmen
  • zum Anschrauben
  • für Format A4 quer
  • Größe: B251xH237xT36mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
1
Breite:
251 mm
Farbe:
transparent
für Format:
A4 quer
Höhe:
237 mm
Marke:
Ultradex
Material:
PES (Polyester)
Stand/Befestigung:
Wandbefestigung
Tiefe:
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.