Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR9114 Herst.-Nr.: 9114 EAN/GTIN: 4024158030852 |
| |
|
| | |
| - Auf diesem magnetischen Schreibplaner für 1 Jahr werden die Planungsänderungen einfach weggewischt bzw. die Magnete versetzt.
- Die Tafelgröße beträgt 1130 x 890 mm. Die Größe der Einzelfelder 72 x 20mm.
- Inkl. Zubehör: Magnetischer Datumsstreifen für 1 Jahr, 10 Magnetsymbole, 1 Whiteboardmarker
- Material: Bedrucktes Blech mit Gegenkaschierung, Stärke 10 mm und Kunststoffecken.
Weitere Informationen: | | Breite: | 1020 mm | Höhe: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 1260 mm | Marke: | Ultradex | Produktbreite: | 113 cm | Produkthöhe: | 890 cm | Tafelfläche: | Whiteboard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |