Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=25 Stück grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=25 Stück grau
Infotasche magnetisch für DIN A4 312x225mm VE=25 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR888109
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     888109
EAN/GTIN:
     4024158192413
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich
  • Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen.
  • Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt.
  • Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an.
  • Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend oder neu auch die adhäsiven Infotaschen
  • Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von -25 bis +60 Grad C
  • einfacher, blitzschneller Blattwechsel
  • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen
  • nicht reflektierende Frontfolie
  • UV-beständig, leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Befestigung:
magnetisch
Blattformat:
A4
Breite:
225 mm
Farbe:
grau
für Format:
A4
Höhe:
312 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
25
€ 5,87*
ab € 5,8952*
€ 7,626*
3 Tage
325
25
€ 8,50*
ab € 5,9564*
€ 7,6964*
2 Tage
50
25
€ 4,99*
ab € 7,6716*
€ 9,8816*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 186,74*
1
Frei Haus
ab € 198,92*
€ 248,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,626*
€ 9,07494
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,6256*
€ 9,07446
pro Stück
ab 625 Stück
€ 7,6252*
€ 9,07399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,8952*
€ 7,01529
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 190,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ultradex
8760
ab € 14,59*
Sonstiges
Ultradex
8741
ab € 11,95*
Sonstiges
Ultradex
8741SK
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.