Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück grau
Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück grau
Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR879709
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     879709
EAN/GTIN:
     4024158036489
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebetaschen a4 ultradex
  • Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich.
  • Das Blatt ist mit einem Handgriff schnell ausgewechselt.
  • Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend.
  • Mit großem Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen direkt auf dem Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
260 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Dokumententasche, Informationstasche, Rahmentasche, Selbstklebetasche, Sichttasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 25 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,51*
€ 38,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,52*
€ 31,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ultradex
879707
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879702
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879740
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879701
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879741
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879705
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879711
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879777
ab € 26,52*
Ähnlich
Ultradex
879708
ab € 26,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.