Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück weiß
Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück weiß
Infotasche mit Ausschnitt A4 quer BxH 312x225mm selbstklebend VE=5 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR879708
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     879708
EAN/GTIN:
     4024158762203
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
selbstklebetaschen a4 ultradex
  • Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich.
  • Das Blatt ist mit einem Handgriff schnell ausgewechselt.
  • Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend.
  • Mit großem Ausschnitt für handschriftliche Eintragungen direkt auf dem Blatt.
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
260 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: selbstklebe taschen, selbstklebe-taschen a4, Dokumententasche, Informationstasche, Rahmentasche, Selbstklebetasche, Sichttasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,43*
€ 32,45*
3 Tage
22
€ 8,50*
ab € 23,66*
€ 32,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,45*
€ 38,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,19*
€ 38,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,31*
€ 34,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,08*
€ 33,42
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,686* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.