Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 70x12mm rosa VE=220 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 70x12mm rosa VE=220 Stück
Einsteckkarten für 15mm Einsteckschiene 70x12mm rosa VE=220 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR849303
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     849303
EAN/GTIN:
     4024158017969
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
  • Einsteckkarten für magnetische Schienen vorperforiert
  • Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine
  • Beschriftung per Drucker ist nur bedingt möglich!
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Höhe:
10 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
310 mm
Marke:
Ultradex
Material:
Karton
Packungsinhalt:
220 Stück
Weitere Suchbegriffe: Magnetwandleiste, ultradex magnetleisten, einsteckkarte magnet c-profil, Beschriftungskarte, Einsteckkarten, Einsteckschiene
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,57*
€ 12,79*
2 Tage
21
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,71*
€ 12,97*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 21,30*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,69*
€ 15,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,81*
€ 14,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,77*
€ 12,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
1 Packung enthält 220 Stück (ab € 0,03896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.