Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtafel mit fahrbarem Ständer 1500x1000mm weiß Email


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehtafel mit fahrbarem Ständer 1500x1000mm weiß Email
Drehtafel mit fahrbarem Ständer 1500x1000mm weiß Email
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR8111
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     8111
EAN/GTIN:
     4024158191157
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
  • Drehtafel mit beidseitig hochwertig emaillierten, magnethaftenden Schreiboberflächen
  • Die Tafel ist um 360 Grad stufenlos drehbar und jederzeit mittels Drehknopf arretierbar
  • Der fahrbare Tafelständer ist mit einer Ablageleiste sowie 4 Lenkrollen ausgestattet (2 davon mit Feststellbremse).
Weitere Informationen:
Eckenfarbe:
schwarz
konfliktmaterialfrei:
ja
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
150 cm
Produkthöhe:
100 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, whiteboard drehgestelltafel, drehbares whiteboard, ultradex drehtafel, Magnettafel, Schreibtafel, Weißwandtafel, Whiteboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 679,92*
€ 760,66*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 801,28*
€ 918,44*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,44*
€ 1.092,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 908,26*
€ 1.080,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,64*
€ 1.047,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,93*
€ 997,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 812,60*
€ 966,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 801,28*
€ 953,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.