Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand Glasboard-Set durchsichtig Stabfuß B1200xH2000xT22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stellwand Glasboard-Set durchsichtig Stabfuß B1200xH2000xT22mm
Stellwand Glasboard-Set durchsichtig Stabfuß B1200xH2000xT22mm
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR806014
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     806014
EAN/GTIN:
     4024158539836
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Büro-Raumteiler
  • Glasboard komplett im Set
  • auffällig unauffällig
  • diese Tafel kommt zur Geltung, wenn diese als Ideenplattform in Meetings oder mit den Tagesangeboten eines Restaurants oder einer Bar beschriftet wird
  • VSG 8 mm Verbundglas
  • silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
  • im Hoch- oder Querformat montierbar
  • Lieferumfang: 1 Tafel, 2 Standrohre, 4 Tafelklammen, 2 Standfüße, 1 Schraubendreher
Weitere Informationen:
Ausführung des Fußes:
Stabfuß
Besonderheiten:
transparent
Farbe des Fußes:
silber
magnethaftend:
nein
Marke:
Ultradex
Material:
Glas
Material des Fußes:
Metall
Produktbreite:
120 cm
Produkthöhe:
200 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
transparent
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Büro-Stellwand, Büro-Trennwand, Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, ultradex stellwand, büro raumteiler, Galsboardtafel, Galsstellwand, Glasboardwand, Glastafel, Infotafel, Schreibtafel, Tafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, WhiteboardTafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 839,65*
€ 903,79*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 867,93*
€ 993,72*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,72*
€ 1.182,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,48*
€ 1.175,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,59*
€ 1.140,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 907,18*
€ 1.079,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 879,69*
€ 1.046,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,93*
€ 1.032,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.