Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ULTR747718 Herst.-Nr.: 747718 EAN/GTIN: 4024158166803 |
| |
|
| | |
| - Anbauelement im Set Whiteboard/Filz
- Vorderseite weiß
- magnethaftend und beschreibbar
- jederzeit erweiterbar
- Die Rückseite ist mit einem pinnbaren Filz ausgestattetTafelrahmen und Rundrohrständer sind aus silberfarbig eloxiertem Aluminium.
- Lieferumfang: Tafel, 1 Standrohr, 2 Füße, 4 Tafelklemmen und Schraubendreher
Weitere Informationen: | | Ausführung des Fußes: | Standrohr | Farbe: | weiß/blau | Farbe des Fußes: | silber | magnethaftend: | ja | Marke: | Ultradex | Material des Fußes: | Aluminium | Produktbreite: | 200 cm | Produkthöhe: | 120 cm | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | weiß/blau | Tafelfläche: | Whiteboard/Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, filztafel 2x1,2m, filz pinnwand, ultradex pinnwand, Anbautafel, Anbautafelelement, Anbautafelset, Bürostellwand, Informationswand, Raumteiler, Stelltafel, Stellwand, Trennwand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 608,01* | € 684,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 617,20* | € 700,44* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 636,64* | € 740,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|