Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultradex Anbaustellwand 747718 200x120cm Filz/Whiteboard ws/bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/629/a009629s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/629/a009629s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-820006350
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     747718
EAN/GTIN:
     4024158166803
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Links und rechts anbaubar. Tafeln in jedem Winkel stufenlos aufstell- und veränderbar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Ultradex Multifunktionstafel 747518, 749318, 747528, 749328
Maße:
200 x 120 cm (B x H)
Art der Verwendung (Vorderseite):
Whiteboard
Art der Verwendung (Rückseite):
Pinnboard
Tafel magnethaftend:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Standrohr, 4 Tafelklemmen, Innensechskantschlüssel
Material der Schreibfläche:
Polyester
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe der Vorderseite:
blau
Farbe der Rückseite:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Anbauelement Tafel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 8,50*
ab € 609,68*
€ 688,96*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 625,16*
€ 717,45*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 640,46*
€ 745,72*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,45*
€ 853,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,35*
€ 810,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,20*
€ 791,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,86*
€ 750,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,16*
€ 743,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.