Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Schiebetafelanlage BxH 5000x1605mm mit Whiteboard Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-Kanal Schiebetafelanlage BxH 5000x1605mm mit Whiteboard Rückwand
2-Kanal Schiebetafelanlage BxH 5000x1605mm mit Whiteboard Rückwand
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR6135
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     6135
EAN/GTIN:
     4024158098302
Suchbegriffe:
Schiebetafelanlage
Schiebetafeln
Schreibtafel
Tafelanlage
  • jederzeit erweiterbar
  • leichtgängige Rollenführung
  • Tafeln mobil einsetzbar
  • Whiteboard Rückwand möglich
  • einfache Montage
  • Tafelabstand 12 mm
  • mit vollflächiger Whiteboard-Rückwand Flair
Weitere Informationen:
Eckenfarbe:
grau
magnethaftend:
ja
Marke:
Ultradex
Produktbreite:
500 cm
Produkthöhe:
160.5 cm
Rahmenfarbe:
silber
Rahmenmaterial:
Aluminium
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Whiteboard, Whiteboardtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 1.936,42*
€ 2.055,60*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1.970,99*
€ 2.230,11*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,11*
€ 2.653,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.210,11*
€ 2.630,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,23*
€ 2.557,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.047,43*
€ 2.436,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.984,59*
€ 2.361,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.970,99*
€ 2.345,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.